PJENA-PU-PIŠT-(PURLOGICFLEX)-500ML

br. art.  0892 1428
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PURlogic®FLEX,  1K-Premium PU pjena za elastične izolacione fuge

Preporučuju stručnjaci i vodeći proizvođači prozora

Izuzetno visok stepen elastičnosti

  • Izuzetno fleksibilan, čime se u značajnoj mjeri sprečava rizik od pucanja pjenastog zrna. (Otprilike 3 puta veća fleksibilnost komercijalno dostupnih PU pjena).
  • Sprječava toplotne mostove

Pogodno za upotrebu zimi

  • Sve do -15°C površine i temperature okoline
  • Do 0°C temperature boce
  • Čak i elastična na temperaturama ispod 0°C

Testirane karakteristike proizvoda

  • Ispitivanje komponenata
  • Zvučna izolacija spoja
  • Toplinska provodljivost
  • Propusnost vazduha
  • Propusnost vodene pare
  • Testirana svojstva uštede energije
  • Opća potvrda o ispitivanju koju izdaju građevinske vlasti
  • Certifikat EMICODE

Finoćelijska i ujednačena struktura pjene.

Otporan na starenje.

Visok stepen pražnjenja zaostalog proizvoda.

Napomena:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne lijepi se na polietilen, silikon, PTFE i masnoće. PURLOGIC FLEX se može nanositi sa PURLOGIC Xpress i PURLOGIC COMBIpress. Primer treba nanijeti na porozne i upijajuće površine. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt s mokrim ljepilom.

Sistemi ljepila za strukturu prema ift programu certifikacije QM360: 2014, reg.br.188 7050098