Pištolj za 1K PU pjene plastični, D350MM

PIŠTOLJ-PU-PJENA-PA6-CRNI-D350MM

Art.-Nr.  0892 145351 | EAN: 4065746081467
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoperformansni pištolj za usmjereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja

  • Ugodan osjećaj u ruci, ergonomski dizajn
  • Izvrsna nepropusnost zraka
  • Test trajanja dometa do 50.000 puta
  • Materijal: PA 6 - poliamid
  • Boja: Crna
  • Težina proizvoda (po komadu): 210 g
  • Dužina: 350 mm

Slični proizvodi