PJENA-PU-PIŠT-ZIMSKA-(ICE-PUR)-45L-750ML

br. art.  0892 152451
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

1-komponentna poliuretanska montažna pjena za nanošenje pištoljem u uslovima niske ambijentalne temperature (-10°C).

Velika izdašnost

Do 45 l zapremina istisnute, stvrdnute pjene.

Zvučna izolacija fuga
Smanjuje zvučno opterećenje.

Zračna izolacija
Sprječava prodiranje zraka.

Sprječava prodiranje vodene pare
Dobra sposobnost zaptivanja.

Ušteda energije
Izuzetna termoizolacija.

Odgovara klasi materijala B3
Po DIN-u 4102.

Finoćelijska i ravnomjerna struktura pjene

Veliki stepen pražnjenja bez ostataka

Područje primjene:
Jednokomponentna PUR pjena je namjenjena za ugradnju ramova prozora i vrata kao i za zaptivanje prodora cijevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora, za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi okoline i do -10°C.

Napomene:
Prijanja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Kod poroznih i upijajućih podloga treba koristiti PURlogic® Unigrund premaz. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt sa vlažnim ljepilima.