AKRIL-ZAPTIVNI-UNUT-VREČ-BIJEL-600ML
br. art. 0892 1691

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Za zaptivanje unutrašnjih spojeva sa malom apsorpcijom pokreta
- Odlična adhezija na komercijalno dostupne boje i maltere; može se premazivati bojom i malterisati
- Proizvod ima širok spektar primjene i pogodan je za unutrašnje spojeve podložne malom širenju
- Bez silikona
- Otporan na starenje, vremenske utjecaje i UV zračenje
- Nije pogodan za upotrebu u građevinskim dilatacionim spojnicama u skladu sa DIN 18540.
- Zbog velikog broja formulacija boja i stakala, potrebno je prethodno testiranje kako bi se isključile moguće interakcije.
- Potrebno je paziti kod zaptivki koje su u potpunosti prebojene, jer pri pomicanju spoja često dolazi do pucanja boje, zato što je ona manje elastična od zaptivača.
- Brzina očvršćavanja ovisi o temperaturi, vremenskim uslovima i vlažnosti podloge; u hladnim i vlažnim uslovima znatno je usporena.
- Dimenzije spojeva moraju se poštovati; posebno široki spojevi trebaju biti prethodno ispunjeni PE podlogom (backer rod).
- Može doći do promjene boje kod drveta koje sadrži taninsku kiselinu.
- Ne koristiti zajedno sa unaprijed komprimiranim zaptivnim trakama.
- Nije pogodan za lijepljenje ili popunjavanje šupljina.
- Zbog velikog broja dostupnih formulacija boja i stakala, uvijek prvo izvršiti vlastita testiranja, naročito kod alkidnih boja i plastificiranog aluminija.
- Tokom faze očvršćavanja potrebno je osigurati dovoljno provjetravanje.
- Veći sloj premaza produžava vrijeme očvršćavanja.
- Reakcija na požar: Klasa E
- Stabilnost pod opterećenjem: ≤ 5%
- Gubitak zapremine: ≤ 45%
- Zatezna čvrstoća nakon potapanja u vodi (na 23°C), duktilnost: ≥ 25%
- Trajnost: Položeno
Područje primjene
Za zaptivanje pukotina i oštećenja na malteru, betonu i gipsu.
Uputstvo za upotrebu
- Površine moraju biti čiste, suhe i bez masnoće.
- Primer (npr. silikonski prajmer) poboljšava prianjanje na upijajućim ili poroznim površinama.
- Potrebno je pridržavati se uputstva „Opći napomene o primjeni zaptivača“. Dodatne informacije nalaze se u tehničkom listu proizvoda.



