Akrilna zaptivna masa za unutrašnju primjenu, elastična, bijela, 600 ml

AKRIL-ZAPTIVNI-UNUT-VREČ-BIJEL-600ML

Art.-Nr.  0892 1691 | EAN: 4011231829014
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
20 kom
20  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za zaptivanje unutrašnjih spojeva sa malom apsorpcijom pokreta
  • Odlična adhezija na komercijalno dostupne boje i maltere; može se premazivati bojom i malterisati
  • Proizvod ima širok spektar primjene i pogodan je za unutrašnje spojeve podložne malom širenju
  • Bez silikona
  • Otporan na starenje, vremenske utjecaje i UV zračenje
Napomena
  • Nije pogodan za upotrebu u građevinskim dilatacionim spojnicama u skladu sa DIN 18540.
  • Zbog velikog broja formulacija boja i stakala, potrebno je prethodno testiranje kako bi se isključile moguće interakcije.
  • Potrebno je paziti kod zaptivki koje su u potpunosti prebojene, jer pri pomicanju spoja često dolazi do pucanja boje, zato što je ona manje elastična od zaptivača.
  • Brzina očvršćavanja ovisi o temperaturi, vremenskim uslovima i vlažnosti podloge; u hladnim i vlažnim uslovima znatno je usporena.
  • Dimenzije spojeva moraju se poštovati; posebno široki spojevi trebaju biti prethodno ispunjeni PE podlogom (backer rod).
  • Može doći do promjene boje kod drveta koje sadrži taninsku kiselinu.
  • Ne koristiti zajedno sa unaprijed komprimiranim zaptivnim trakama.
  • Nije pogodan za lijepljenje ili popunjavanje šupljina.
  • Zbog velikog broja dostupnih formulacija boja i stakala, uvijek prvo izvršiti vlastita testiranja, naročito kod alkidnih boja i plastificiranog aluminija.
  • Tokom faze očvršćavanja potrebno je osigurati dovoljno provjetravanje.
  • Veći sloj premaza produžava vrijeme očvršćavanja.
Testirano u skladu sa EN 15651, dio 1
  • Reakcija na požar: Klasa E
  • Stabilnost pod opterećenjem: ≤ 5%
  • Gubitak zapremine: ≤ 45%
  • Zatezna čvrstoća nakon potapanja u vodi (na 23°C), duktilnost: ≥ 25%
  • Trajnost: Položeno
Klasa građevinskog materijala B2 u skladu sa DIN 4102

Područje primjene

Za zaptivanje pukotina i oštećenja na malteru, betonu i gipsu.

Uputstvo za upotrebu

  • Površine moraju biti čiste, suhe i bez masnoće.
  • Primer (npr. silikonski prajmer) poboljšava prianjanje na upijajućim ili poroznim površinama.
  • Potrebno je pridržavati se uputstva „Opći napomene o primjeni zaptivača“. Dodatne informacije nalaze se u tehničkom listu proizvoda.