Premaz za zaštitu od korozije Cink 300, 500ml

ZAŠTITA-ANTIKOROZ-ZN-CINK300-MAZIV-500ML

br. art.  0892 200
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cink 300 - trajna zaštita od korozije sa vizualnim efektom vrućeg pocinčavanja.

  • Zinc 300 je pogodan za sanaciju oštećenih mjesta na pocinčanim površinama i zavarenim šavovima
  • Nije pogodan kao temeljni premaz za jaku zaštitu od korozije
  • Može se prelakirati lakovima na bazi PVC-a i akrilata (na bazi otapala ili vode)
  • Optički utisak: vrući cink
Vrlo dobra koroziona zaštita
  • Cink 300 je otporan na atmosfersku koroziju
  • Zaštitni efekat se zasniva na elektrohemijskom ponašanje metalne cinkove prašine
  • Temperaturno postojan do ca. 300°C
Brzo se suši
  • Suho na prašinu nakon ca 15 min
  • Suho za dodir nakon cca. 45 min
  • Suho kroz cijeli nanos nakon cca. 2-3 dana
Područje primjene:
  • Metalogradnja
  • Brodogradnja
  • Kovačnice
  • Bravarije
  • Autoindustrija
Primjena:
  • Nanos četkom:
    • Pogodan za nanos četkom, dobro promiješati sadržaj prije upotrebe
    • Nanos ovog sloja mora biti za 30 μm deblji od postojećeg pocinčanog sloja, kako ovaj sloj ne bi bio slaba tačka na konstrukciji
    • Prosječna debljina sloja nanosa četkom je 40 μm
    • Dodatno, sloj za popravku treba da preklapa već pocinčani sloj za najmanje 1cm
    • Potrošnja: 250-350 g/m po nanosu
  • Sprejni nanos:
    • Dizna: 1,8-2,0 mm
    • Ulazni pritisak: 3-4 bar
    • Po potrebi dodati razrjeđivača