Sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla Scheibenklar Plus, 1L
ČISTA-VJET-STA-ZAŠ-SMRZA-PLUS-1000ML
Art.-Nr. 0892 332840 | EAN: 4058794432800

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Scheibenklar Plus sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla sa zaštitom od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla.
Poboljšana zaštita od smrzavanja- Pouzdana i efikasna zaštita od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla i prednjih svjetala.
- Kristalno jasan pogled zimi uprkos stalnom zaprljanju od soli i masnih nečistoća s puta.
- Ne nagriza polikarbonatna stakla
- Ne nagriza lak i gumu
- Prikladno za sve tipove vozila.
- Ravnomjerno, tanko vlaženje stakla omogućava jednostavno čišćenje
- Trajan efekt, prljavština se ne lijepi brzo
- Omjer miješanja u ovisnosti od uslova:
| Scheibenklar Plus | Voda | Zaštita mržnjena do |
| Koncentrat | - | -63°C |
| 2 dijela | 1 dio | -35°C |
| 1 dio | 1 dio | -23°C |
| 1 dio | 2 dijela | -12°C |
| Prema normi ASTM D 1177-98 | ||
Napomena:
- Zbog viskoziteta tekućine, lepezaste prskalice su sigurne od smrzavanja do -15°C pri 1:1 omjeru miješanja.