ČISTA-VJET-STA-ZAŠ-SMRZA-PLUS-30L

br. art.  0892 332855
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Scheibenklar Plus sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla sa zaštitom od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla.

Poboljšana zaštita od smrzavanja
  • Pouzdana i efikasna zaštita od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla i prednjih svjetala. 
Izvanredne, poboljšane performanse čišćenja
  • Kristalno jasan pogled zimi uprkos stalnom zaprljanju od soli i masnih nečistoća s puta. 
Nježan prema materijalima
  • Ne nagriza polikarbonatna stakla
  • Ne nagriza lak i gumu
Prikladno za lepezaste prskalice
  • Prikladno za sve tipove vozila. 
Easy-to-clean efekat
  • Ravnomjerno, tanko vlaženje stakla omogućava jednostavno čišćenje
  • Trajan efekt, prljavština se ne lijepi brzo
Primjena:
  • Omjer miješanja u ovisnosti od uslova:
Scheibenklar Plus Voda Zaštita mržnjena do
Koncentrat - -63°C
2 dijela 1 dio -35°C
1 dio 1 dio -23°C
1 dio 2 dijela -12°C
Prema normi ASTM D 1177-98

Napomena:
  • Zbog viskoziteta tekućine, lepezaste prskalice su sigurne od smrzavanja do -15°C pri 1:1 omjeru miješanja.