SILIKON-NEUT-PERFEKT-ANTRACIT-310ML

br. art.  0892 51018
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
24 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Čvrsto prianjajuća, svestrana zaptivna masa slabe emisije za elastične fuge u unutrašnjem i vanjskom okruženju. Specijalno za ostakljivanje prozora.
  • Silikonska zaptivna masa ne sadrži MEKO i ne ispušta štetne tvari, ekološki prikladan i odlikovan s EMICODE EC1 Plus
  • Ispunjava zahtjeve za ostakljivanje prozora u skladu sa DIN 18545, 2. dio grupa zaptivači E
  • Vrlo jako prianjanje na drvetu, metalima i mnogim plastičnim materijalima
  • Vrlo dobro prianjanje na većini uobičajenih lakiranih i glazurom premazanih površina
  • Razred građevinskih materijala B2 prema DIN 4102
  • Bez površinske ljepljivosti
  • Visoka otpornost na habanje i dobra svojstva poravnavanja
  • Trajno elastičan
  • Kratko razvlačenje konca kod prekida
Velika sigurnost
10-godišnja garancija odnosi se isključivo na svojstva proizvoda otpornosti na atmosferske utjecaje, UV zrake, starenje i postojanost boja. Ne možemo garantovati funkcionalnost, jer ista zavisi o pravilnoj obradi.
Vrećicama od 600 ml nisu priložene mlaznice za ovitke pod Art.-Nr. 891 601001. Iste se trebaju posebno naručiti.

Napomena
Molimo, uvažite pregledni list “Opće upute za obradu za zaptivače” i “Podnošljivost Würth zaptivača s građevinskim materijalima”.

Detalji/primjena
  • Za ostakljivanje prozora i priključnih spojeva na drvenim, plastičnim i aluminijskim prozorima.
  • Zaptivanje elastičnih fuga u unutrašnjem i vanjskom okruženju kao što su vrata, stropovi i fuge na prozorskim klupicama, kao i na krovnim olucima.
  • Zaptivanje između okvira i VSG stakla. Ovdje treba osigurati da ne dolazi do direktnog kontakta između zaptivača i VSG folije.
  • Bez pretpremaza: drvo (glazirano, lakirano – uvažiti upute), staklo, aluminij (nezaštićen, lakiran, glaziran), sve vrste metala (osim olova i bakra), emajl, pločice, plastificrane ploče, tvrdi PVC.
  • S pretpremazom: beton, porobeton, vapneno- pješčani kamen, klinker, cigla, gips, žbuka.
Dokaz o svojstvima
  • Ispunjava DIN EN 15651 dio 1/2/3 Zaptivači za fasadne elemente/ostakljivanja/sanitarno okruženje
  • Ponašanje u požaru: razred E
  • Stabilnost: < 3 mm
  • Gubitak zapremine: < 10 %
  • Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed prednaprezanja nakon uranjanja u vodu: uspješno položeno
  • Ponašanje kod prianjanja – istezanja uslijed toplote, vode i umjetnog svjetla: uspješno položeno
  • Povratnost: ≥ 70 %
  • Vlačna svojstva vrijednost naprezanja: < 0,4 MPa