SILIKON-ACETAT-FOODSAFE-TRANSP-310ML

br. art.  0892 5501
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalna, visokokvalitetna zaptivna masa za zaptivanje u prehrambenom sektoru, u sektoru pitke vode kao i za akvarije

  • Ispitana svojstva proizvoda
    • Ispunjava zahtjeve u skladu sa NSF/ANSI Standard 61
    • Za primjenu u području prerade i proizvodnje namirnica
  • Testirano i odobreno od strane Stegmann laboratorije
    • Senzor testiranje namirnica
  • ISEGA-odobrenje
    • Za upotrebu u proizvodnji akvarija
    • Za sektor pitke vode
  • KTW-odobrenje od strane higijenskog instituta
    • Za upotrebu u sektoru pitke vode
  • DVGW-odobrenje W 270 - higijenski institut
    • Otporno na mikroorganizme
    • Za upotrebu u čistim sobama
  • Širok spektar prianjanja
    • Prianjanje na veliki broj podloga koje se javljaju u prehrambenom sektoru
    • Prianja na vještački kamen
    • Visoka sigurnost
    • 10 godina garancije postojanosti na vremenske utjecaje, UV-zrake, starenje i boje
  • Visoka hemijska postojanost
  • Dobra svojstva zaglađivanja
  • Klasa građevinskog materijala B2 u skladu sa DIN 4102 Područje primjene:
  • Za zaptivanje spojeva u dodiru sa pitkom vodom ili namirnicama, npr. u velikim kuhinjama, mesnicama, pivarama, hladnjačama isl.
  • Bez predpremaza: Emajl, pločice, staklo, eloksirani aluminij, nehrđajući čelik, i vještački kamen
  • Sa predpremazom: Aluminij (sirovi, pulverizirani), hrom, tvrdi PVC, drvo (sirovo, lakirano i glazirano) Pogodno za proizvodnju akvarija: Ispravno dimenzioniranje - bilo da se radi o lijepljenom spoju ili duplom spoju - zavisi od vrste korištenog stakla. Kod izvođenja duplog poja, širina spoja treba biti najmanje 5 mm Trajno prianjajuća veza može biti osigurana samo nakon temeljitog čišćenja stakla. Za akvarije do max. zapremine punjenja od 1,350 litara.