SILIKON-ACETAT-SANITAR-ČINČILA-310ML

br. art.  0892 5607
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalna zaptivna masa sa fungicidom za pločice i područje oko mokrih čvorova

Izuzetno držanje na pločicama
Osigurava sigurno zaptivanje fuga na pločicama.

Velika sigurnost
  • 10-godišnja garancija na vremenske utjecaje, UV zrake, starenje i na postojanost boja
  • Velika hemijska postojanost
  • Dobra svojstva poravnavanja
  • Trajno elastično
  • Razred građevnih materijala B2 prema DIN 4102
Dokaz o svojstvima
  • Ispitan prema EN 15651 Dio 1, 2, 3
  • Ponašanje kod požara: razred E
  • Postojanost: < 2 mm
  • Povratnost: > 70 %
  • Gubitak volumena: < 10 %, za Art-Nr. 0892 215: < 20 %
  • Ponašanje prianjanje-rastezljivost nakon izlaganja temperaturi, vodi i umjetnom svjetlu: zadovoljeno
  • Trajno prianjanje: zadovoljeno
  • Vlačna svojstva na –30°C: < 0,9 MPa
  • Vlačno ponašanje pod prednaprezanjem na –30°C: zadovoljeno
Područje primjene
  • Za priključne i elastične fuge u kupaonicama, kuhinjama, sanitarnim čvorovima kao i za područje oko bazena
  • Bez predpremaza: emajl, pločice, pocakljena keramika, staklo, plemeniti čelik i neki plastični materijali
  • S predpremazom: drvo, aluminij, hrom, beton, klinker, opeka, tvrdi PVC
Napomena
Acetatni silikon nije prikladan za lijepljenje i ispunu šupljina, odgovara građevnom razredu B2 prema DIN 4102. Primjenjiv i za područje oko bazena, međutim ne i za bazen. Zbog velikog broja vrsta lakova, potrebno je u pojedinom slučaju izvršiti probu kompatibilnosti premaza vlastitim ispitivanjima. Nije moguće isključiti opasnost da požuti prilikom kontakta s bijelom bojom na bazi alkidne smole. Na nezaštićenom željezu i obojenim metalima postoji opasnost od korozije. Kod materijala i sirovina koji i nakon obrade dolaze u kontakt sa zaptivnim materijalom, korisnik mora provjeriti da njegovi sastojci, odnosno isparine, ne mogu dovesti do ugrožavanja, odnosno promjena (npr. obojenje) zaptivne fuge. Za tačan odabir boja koristiti karticu s uzorcima Art.-Nr. 59995000405. Silikoni naginju promjeni u žutu boju u tamnom okruženju bez utjecaja UV zraka. Izbjegavati dodir s VKP trakama.