VAKU GF LIGHT kit ojačan staklenim vlaknima, 1,3L
KIT-STAKVL-(VAKU-GF-LIGHT)-1,3L
br. art. 0892 60060

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Olakšani dvokomponentni poliesterski kit ojačan staklenim vlaknima za zapunjavanje udubljenja i površinskih nepravilnosti metalnih i GFK površina.
Izvrsna lakoća brušenja, sa završnom obradom koja se može čak i direktno premazivati
Izvrsna viskoznost koja ga čini lakim za špatulaciju (miješanje) i nanošenje čak i s velikom količinom na lopatici.
Otporniji na udarce od konvencionalnog kita od stakloplastike
VOC usklađenost
Područje primjene:
Izvrsna lakoća brušenja, sa završnom obradom koja se može čak i direktno premazivati
- Omogućuje izvrsnu završnu obradu i nije potrebno nanositi završni kit na vrh
- Također omogućuje da proces brušenja započnemo s finijim zrnom
Izvrsna viskoznost koja ga čini lakim za špatulaciju (miješanje) i nanošenje čak i s velikom količinom na lopatici.
Otporniji na udarce od konvencionalnog kita od stakloplastike
- Bolje upija male udarce
VOC usklađenost
Područje primjene:
- Vaku GF Light kit se koristi za velike ispune udubljenja u putničkim vozilima, autobusima i gospodarskim vozilima. Izrada kalupa od stakloplastike i popravak dijelova od poliestera
- Omjer miješanja: 100:3 % tež.
- Brušenje: P80-P180



