KIT-PLAST-(VAKU-50)-1000G

br. art.  0892 60501
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vaku 50 elastični kit za konture posebno pogodan za upotrebu na obojenim plastičnim dijelovima.

Visoka elastičnost
  • Izvanredno pogodno za modeliranje i sitne prepravke kontura
Veoma dobro prijanjanje.

Brzo sušenje
  • Osigurava brže sušenje, koje skraćuje vrijeme daljne obrade
Lako za brušenje
  • Ugodno za korisnika
Multifunkcionalan
  • Može se koristiti i za druge površine materijala
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u proizvodnji i popravku vozila. Elastični kit za popravku ogreboti na, udubljenja i kontura (npr. mala oštećenja na branicima pri udesu) na plastici koja se lakira
  • Metal: elastični kit za zapunjavanje ogrebotina, udubljenja i kontura na plastici koja se može lakirati
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača