Zaptivna 2K masa, zamjena za kalaisanje visokih performansi, 195 ml

ZAPT.MASA-ZAMJ.ZA-KALAIS.-2K-HP-195ML

br. art.  0892 610195
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2K kit na bazi epoksidne smole visoke čvrstoće za punjenje pogodna za hladnu primjenu kao bezolovna alternativa vrućem lemljenju kalajem.

Alternativa lemljenju
  • Bez otvorenog plamena
Ušteda vremena
  • Bez demontaže zračnih jastuka, tekstila, rezervoara i sl.
Bez oštećenja obojenih površina, zaptivanja šupljina i šavova
  • Dobro prianjanje na čelik, aluminij i željezo
  • Može se prefarbati
  • Brušenje bez puno prašine
  • Optimalna čvrstoća na savijanje
  • Otporan na benzin, dizel i rastvorene kiseline
  • Bez skupljanja
  • Bez olova
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:33 %
  • Brušenje: nakon 2.5 h na 23°C ili nakon cca 20 min na 45°C
Napomena:
  • Zbog visokog viskoziteta preporučena je upotreba bežičnog pištolja ili pištolja na kompresovani zrak