Bezbojni lak u spreju za zaštitu motora, 400 ML

LAK-ZAŠTITMOTOR-400ML

br. art.  0892 790
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za optičko poboljšanje motornog prostora, posebno prikladno za pripremu rabljenih vozila

  • Novi sjaj na motoru, agregatima kablovima i crijevima
    • Optičko poboljšanje i održavanje/povećanje vrijednosti motornog prostora i agregata
    • Naročito podobno za pripremu rabljenih automobila
  • Stvara zaštitni film
    • Štiti od vlage, ulične prljavštine kao i od soli te na taj način sprječava koroziju
    • Sprječava površinsku struju na električnim elementima
  • Visoka elastičnost prevlake
    • Velika fleksibilnost na plastičnim materijalima, gumenim crijevima, kablovima itd.
  • Odlična temperaturna postojanost (+100°C)
    • Sprječava promjenu boje zaštitnog laka za motor
    • Sprječava omekšavanje laka i skupljanje prašine
  • Odlično prianja na najrazličitije podloge
  • Visoki sjaj Primjena: Prije upotrebe protresti dozu. Površine koje se obrađuju moraju se prethodno temeljito oprati pomoću ABSOBON sredstva za pranje motora, a zatim osušiti. Ravnomjerno nanositi na isključen motor sve do stvaranja sjajnog filma. Nakon upotrebe dozu okrenuti i prskati da se ventil isprazni. Napomena: Ne prskati na lakirane površine i vruć motor.