SILIKON-NEUT-(A8 PRO)-CRNI-310ML

br. art.  0892 853351
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetna zaptivna masa bez mirisa pogodna za širok raspon unutarnjih i vanjskih primjena kod dilatacijskih spojeva

  • Emicode EC1 +
  • Dug vijek trajanja
  • Prianja na većinu površina bez temeljnog premaza
  • Nije korozivno za metale
  • Može se koristiti na alkalnim podlogama kao što su beton, žbuka i vlaknasti cement
  • Gotovo bez mirisa
  • Visok stepen stabilnosti
  • Izvrsna otpornost na vremenske uvjete
Napomena
Neutralni silikon A8 Pro nije prikladan za lijepljenje ili punjenje šupljina. U skladu s klasom građevinskog materijala B2 prema DIN 4102. Zbog velikog broja dostupnih formulacija lakova i glazura, posebno na bojama od alkidne smole i aluminiju premazanom prahom, uvijek provodite vlastite testove. Uklonite višak sredstva za zaglađivanje na staklu i okvirima odmah nakon nanošenja kako biste izbjegli razmazivanje. Neutralni silikon A8 Pro može se koristiti za zaptivanje između okvira i laminiranog sigurnosnog stakla. Pri tome pazite da nema izravnog kontakta između mase i laminiranog staklenog filma. Ne može se isključiti rizik od žutila u dodiru s bijelim bojama od alkidne smole. S većim dimenzijama spojeva, miris nalik silikonu bit će prisutan dulje. Silikon ima tendenciju promjene boje u tamnim područjima gdje nema izlaganja UV zračenju. Izbjegavajte kontakt s VKP trakom. Različiti tipovi polikarbonata zahtijevaju ispitivanje prianjanja i kompatibilnosti prije nanošenja. Pukotine od naprezanja mogu se pojaviti osobito pri nanošenju na rezni rub. Nakon stvaranja kože, nemojte prskati nikakvu tekućinu (npr. sredstvo za zaglađivanje brtvila ili vodu) na spoj jer se mogu stvoriti mrlje.

EN 15651-1 za fasadne elemente, klasa F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 za ostakljenje, klasa G-CC 25 LM
EN 15651-4 za podne spojeve, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F + G, klasa 25 LM
DIN 18545-2 E