Sredstvo za poliranje u spreju, visoki sjaj, 500ml

POLITURA-VISOKISJAJ-PRSKALIC-500ML

Art.-Nr.  0893 011500 | EAN: 4024835321327
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za brzo poliranje salonskih vozila daje visoki sjaj novom i upotrebljavanom vozilu u roku od jedne minute

  • Glavno područje upotrebe: brzo poliranje novih vozila u salonima
  • Minimalno vrijeme aplikacije
  • Pogodno za lak, hromirane dijelove, plastiku i prozore
  • Vozilo izgleda kao da je svježe polirano
  • Bez silikona
  • Opis: Ručna sprej doza 500 ml
Način upotrebe
Nasprejajte površinu koju želite polirati i nakon toga očistite tu istu površinu sa suhom krpom.