ŠAMPON-AUTO-(3-U-1)-1L
br. art. 0893 012002

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Sredstvo za čišćenje vozila sa trostrukim efektom: čišćenje, poboljšanje sjaja i njega u jednom koraku.
Auto šampon kombinuje tri svojstva u jednoj formuli
Auto šampon kombinuje tri svojstva u jednoj formuli
- Osigurava da prljavština bude efikasn i nježno uklonjena
- Bez napora uklanja tešku prljavštinu sa boje, hroma, stakla, plastika, gume, felge i cabrio krovova
- Zaštita vozila gdje vodeni film automatski sklizne nakon ispiranja čistom vodom
- Ne ostavlja mrlje ili vodene tragove
- Znatno smanjenje vremena potrebnog da se vozilo osuši
- Za sve perive, glatke površine kao što su farba za automobile, hrom, guma, vinil, plastika, itd.
- Tešku prljavštinu isprati čistom vodom
- Pomiješati 50 do 100 ml (3 do 4 kapice) sa 10 litara tople vode i oprati vozilo kao i obično koristeći spužvu ili rukavicu za pranje
- Na kraju isprati vozilo čistom vodom
- Obrisati ostatke vode koristeći meku krpu od mikrovlakana
- Auto šampon 3u1 može se koristiti i sa pištoljem za pjenu u razrjeđenju 1:5 i 1:10
- Proizvod se može nanositi i upotrebom boca raspršivača pod pritiskom
- Ne koristiti na vrućim površinama i na direktnoj sunčevoj svjetlosti
- Zaštititi od mržnjenja



