Šampon za automobile 3 u 1, 1L

ŠAMPON-AUTO-(3-U-1)-1L

Art.-Nr.  0893 012002 | EAN: 4061975585509
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za čišćenje vozila sa trostrukim efektom: čišćenje, poboljšanje sjaja i njega u jednom koraku.

Auto šampon kombinuje tri svojstva u jednoj formuli
  • Osigurava da prljavština bude efikasn i nježno uklonjena
Čvrsta i gusta pjena ugodnog svježeg mirisa
  • Bez napora uklanja tešku prljavštinu sa boje, hroma, stakla, plastika, gume, felge i cabrio krovova
Tokom čišćenja nanosi se zaštitni polimerni sloj na sve tretirane površine
  • Zaštita vozila gdje vodeni film automatski sklizne nakon ispiranja čistom vodom
Premaz boje trajnim zaštitnim filmom
  • Ne ostavlja mrlje ili vodene tragove
  • Znatno smanjenje vremena potrebnog da se vozilo osuši
Područje primjene:
  • Za sve perive, glatke površine kao što su farba za automobile, hrom, guma, vinil, plastika, itd.
Primjena:
  • Tešku prljavštinu isprati čistom vodom
  • Pomiješati 50 do 100 ml (3 do 4 kapice) sa 10 litara tople vode i oprati vozilo kao i obično koristeći spužvu ili rukavicu za pranje
  • Na kraju isprati vozilo čistom vodom
  • Obrisati ostatke vode koristeći meku krpu od mikrovlakana
  • Auto šampon 3u1 može se koristiti i sa pištoljem za pjenu u razrjeđenju 1:5 i 1:10
  • Proizvod se može nanositi i upotrebom boca raspršivača pod pritiskom
Napomene:
  • Ne koristiti na vrućim površinama i na direktnoj sunčevoj svjetlosti
  • Zaštititi od mržnjenja

Slični proizvodi