Šampon za pranje vozila u automatskim praonicama, 25L

ŠAMPON-KONCENT-PRAONI(AKTIVNI ŠAMPON)25L

Art.-Nr.  0893 0251 | EAN: 4038898935711
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

pH-neutralan šampon za automobile za aktivno pranje četkama putničkih i komercijalnih vozila

Baziran na aktivnim surfaktantima za čišćenje
  • Čestice prljavštine se potpuno obavijaju i mogu se isprati vodom
  • Omogućava dobro čišćenje
Kombinacija posebnih sastojaka poboljšava klizanje četki
  • Štiti površine vozila
  • Sprječava zaprljanje četki
Ne ostavlja tragove pri upotrebi voskova i sredstva za sušenje
Može se koristiti u mašinama sa sistemima za reciklažu vode

Lako biorazgradiv u skladu sa OECD* standardima

Ne utiče na efikasnost separatora lakih tečnosti

*OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

Napomena
Ne dozvoliti da se osuši!
Čuvati na mjestu bez mraza!

Područje primene
Za čišćenje vozila u automatskim perionicama.

Način primjene
  • Dozirati nerazblaženo u sistemu za pranje četkama pomoću pumpe. Kod doziranja injektorom, razblažiti u odnosu 1:9 (1 dio sredstva na 9 dijelova vode)
  • Koncentracija primjene: 0,02-0,2%
  • Potrošnja po vozilu: oko 12–14 mL

Slični proizvodi