Vosak za konzerviranje vozila u automatskim praonicama, 25L

VOSAK-KONZERV-PRAONIC-VRUĆ-25L

Art.-Nr.  0893 0253 | EAN: 4038898935735
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za konzerviranje automobila u automatskim praonicama sa prirodnim "carnuba" voskom

  • Stvara zaštitni sloj
    • Štiti površinu vozila od korozije, soli, UV zračenja
    • Kiša jednostavnije spada sa vozila
    • Olakšava skidanje zaprljanja
    • Usporava ponovno prljanje
  • Visokokvalitetni "carnuba" vosak osigurava visoki sjaj
    • Poboljšava izgled vozila i daje mu izgled novog automobila
    • Prirodna sirovina
  • Bez AOX i silikona
  • pH vrijednost u koncentratu: 6,5
  • Ne sadrži mineralna ulja i ugljikovodike
  • Po OECD lako razgradivo. Ne utiče na rad razdvajača lakih tekućina Područja upotrebe: Za konzerviranje vozila u samoposlužnim pogonima i pogonima za pranje sa uređajima za nanošenjenje voska.