ODSTRANJIVAČ-KAMENCA-KALKSTOP-1000ML

br. art.  0893 0300
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za zaštitu od nastanka kamenca kod visokotlačnih uređaja za pranje vrućom vodom.

Pouzdano spriječava taloženje kamenca u djelovima za cirkulaciju tople i vruće vode
  • Znatno produžava trajnost viskotlačnog uređaja
  • Smanjuje troškove održavanja i reparature
  • Oslobađa spiralni grijač visokotlačnog uređaja od kamenca
  • Omogućuje rad bez smetnji
Testiran i odobren od firme Kärcher
  • Dokazan i testiran kvalitet
  • Garantno pravo Kärcher visokotlačnih uređaja ostaje zadržano
Štedljiva (niska) potrošnja (6 ml po °dH i m3)
  • Veoma djelotvoran i kod niskog doziranja
  • Minimalni troškovi
  • 1 l odstranjivača kamenca je dovoljan da, kod tvrdoće vode od 20°dH, omekša ca. 8.500 l
Pogodan za separaciju (odvajanje)
  • Podržava funkciju sistema za razdvajanje (separaciju) ulja
  • Granične vrijednosti su zadržane (ugljikovodonik)
Ne utiče na djelotvornost upotrijebljenog sredstva (deterdženta) za pranje
  • Moguća upotreba na temperaturi do 140°C
  • Bez fosfata i silikona§PH-vrijednost (1%ig): ca. 7,5
  • Boja: smeđkasta.
Područja primjene:
  • Visokotlačni uređaji za pranje vrućom vodom i kružni sistemi sa vrućom vodom