ČISTAČ-TERETVOZIL-SPECIAL-20L

br. art.  0893 037020
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za uklanjanje izuzetno tvrdokorne prljavštine sa komercijalnih vozila

Kiselinski koncentrat
Namijenjen za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine sa vozila na gradilištima i komunalnih vozila. Posebno efikasan na mineralnoj prljavštini poput cementa i naslaga kalcija.


Brzo razdvajanje prema austrijskom standardu B 5105

Izvrsna snaga čišćenja uz kratak vremenski period djelovanja (max. 5 minuta)
Štedi vrijeme čišćenja, smanjujući zastoje vozila.

Bez silikata
Nema tragova nakon čišćenja.


Bez AOX-a

pH vrijednost: 1,5 (100 g/l vodene otopine)

Napomena
Ne dozvoliti sredstvu da se osuši i ne nanositi na staklene površine (prozore). Vozilo temeljito isprati vrućom vodom pod visokim pritiskom, koristeći dovoljno vode, sa udaljenosti mlaznice od 1 m.

Područje primjene
Vozila na gradilištima, vozila za cement i vapno, cisterna vozila sa komponentama ili dodacima od nehrđajućeg čelika ili aluminija, jako zaprljani plastični, gumeni (npr. cerade) i metalni dijelovi (npr. ulja i masti), nehrđajuće čelične cisterne ili zaštita podvozja.

Način primjene
  • Preporučeni omjer razrjeđivanja: 1:30 do 1:10
  • Zavisno od stepene zaprljanosti, ostaviti da djeluje maksimalno 5 minuta
  • Ravnomjerno poprskati specijalni snažni čistač na pogonski sklop i šasiju sa udaljenosti od jednog metra