Aktivna pjena za pranje teretnih vozila, 30L

ČISTAČ-TERET.VOZIL-AKTIV.PJENA-30L

Art.-Nr.  0893 038020 | EAN: 4056807521794
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Truck Wash univerzalno tečno sredstvo za pranje teretnih vozila.

Sadrži vrlo djelotvorne tenzide
  • Pouzdano uklanja tvrdokornu prljavštinu kao što je masnoća, ulje, ulična prljavština, katran te tragove od gume
Visoki učinak pranja i brzo čišćenje zahvaljujući alkalnim svojstvima
  • Ušteda vremena i troškova, kraće vrijeme mirovanja vozila
Ne nagriza lak, plastiku i metalne dijelove
  • Ne sadrži AOX i silikon
  • Biološki razgradivo
  • Lagano se odvaja, tj. nema negativnog utjecaja na separator lakih tekućina sukladno DIN-u 1999
Područje primjene:
  • Za čišćenje cerada, karoserije i donjeg postroja kamiona, autobusa i građevinskih strojeva
Primjena:
  • Za ručnu upotrebu, dodati u toplu vodu (omjer miješanja 1:25 do 1:5)
  • U zavisnosti od stepena zaprljanosti, prethodno isprati vozilo ili oprati uređajem pod visokim pritiskom
  • Šamponirati prethodno očišćeno vozilo četkom za pranje
  • Oprez: Ne dozvoliti da se osuši
  • Temeljno isprati čistom vodom
  • Kada se proizvod koristi u visokotlačnom uređaju, koncentracija aplikacije je cca. 5 %
  • Slijediti upute proizvođača uređaja
Napomena:
  • Ne koristiti sredstvo na žarkom suncu ili na vrućim površinama
  • Ne dopustiti da se osuši

Slični proizvodi