ČISTAČ-TERET.VOZIL-AKTIV.PJENA-30L
br. art. 0893 038020

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Truck Wash univerzalno tečno sredstvo za pranje teretnih vozila.
Sadrži vrlo djelotvorne tenzide
Sadrži vrlo djelotvorne tenzide
- Pouzdano uklanja tvrdokornu prljavštinu kao što je masnoća, ulje, ulična prljavština, katran te tragove od gume
- Ušteda vremena i troškova, kraće vrijeme mirovanja vozila
- Ne sadrži AOX i silikon
- Biološki razgradivo
- Lagano se odvaja, tj. nema negativnog utjecaja na separator lakih tekućina sukladno DIN-u 1999
- Za čišćenje cerada, karoserije i donjeg postroja kamiona, autobusa i građevinskih strojeva
- Za ručnu upotrebu, dodati u toplu vodu (omjer miješanja 1:25 do 1:5)
- U zavisnosti od stepena zaprljanosti, prethodno isprati vozilo ili oprati uređajem pod visokim pritiskom
- Šamponirati prethodno očišćeno vozilo četkom za pranje
- Oprez: Ne dozvoliti da se osuši
- Temeljno isprati čistom vodom
- Kada se proizvod koristi u visokotlačnom uređaju, koncentracija aplikacije je cca. 5 %
- Slijediti upute proizvođača uređaja
- Ne koristiti sredstvo na žarkom suncu ili na vrućim površinama
- Ne dopustiti da se osuši



