Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL DVGW, 5 l

ULJE-REZ-(CUT-COOL-DVGW)-5L

Art.-Nr.  0893 050015 | EAN: 4045727238745
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CUT+COOL Ulje za bušenje i rezanje sa DVGW odobrenjem

DVGW dozvola
  • Dozvola za upotrebu u instalacijama pitke vode
  • Voda se ne mijenja u izgledu, mirisu, okusu i osobinama pranja nakon upotrebe ovog sredstva
  • Lako se može odstraniti
Izvrsno podmazivanje
  • Efektivno poboljšanje performansi rezanja
  • Veće brzine rezanja
Sadrži specijalne EP aditive
  • Manje oslobađanje toplote
  • Povećanje trajanja mašina i alata
  • Snižavanje troškova
Sadrži inhibitore korozije
Djelotvorno sprječava stvaranje hrđe

Bez mineralnog ulja, hlora, silikona, kiselina i smole

Bez tvari za vlaženje boje

Napomena:
Poboljšane performanse rezanja i produženi vijek trajanja alata i električnih alata mogu se garantovati samo u nerazrijeđenom stanju.

Područje primjene:
Ovo sintetičko ulje za rezanje (bez primjesa mineralnih ulja) se koristi kao ulje za podmazivanje pri rezanju navoja u instalacijama pitke vode.

Način primjene:
Poprskajte radni komad sa udaljenosti od 20 - 30 cm.

Slični proizvodi