ULJE-EMULZIJA-(CUT-COOL-ULTRA)-20L

br. art.  0893 050031
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CUT+COOL Univerzalno emulgirajuće ulje za hlađenje i podmazivanje kod obrada rezanjem

Posebno niska pjena
Zahvaljujući maloj sklonosti stvaranju pjene, može se koristiti i u područjima sa izuzetno niskom tvrdoćom vode

Visoke rezne performanse, zahvaljujući izvrsnim svojstvima hlađenja i smanjenja trenja

Redukcija temperatura u toku obrade

Štiti alate, stroj i radni predmet od korozije čak i pri niskim koncentracijama

Stabilna emulzija
Bez ostataka mikro kapljica ulja

Visoka stabilnost emulzije i iznimna otpornost na mikroorganizme omogućava dug životni vijek i minimalno održavanje

Ispunjava zahtjeve TRGS 61

Ne sadrži bor, amine, hlor i formaldehide

Područje primjene:
Lagano do srednje teško rezanje/struganje čelika, liva, aluminijskih legura i neželjeznih metala. Univerzalno upotrebljiv na svim mašinama za glodanje, brušenje i CNC obradnim centrima.


Koncentracije za primjenu:
Brušenje čelika i neželjeznih metala: Početna: 4-6%; Dodatno doziranje: 2-3%
Struganje čelika i neželjeznih metala: Početna: 6-10%; Dodatno doziranje: 3-5%
Refraktometrijski faktor: 2.3
Pravilo miješanja: Koncentrat uvijek dodajte u vodu, a ne obrnuto!