Emulgirajuće ulje za obradu rezanjem, CUT+ COOL ULTRA HD, 20 l

ULJE-EMULZIJA-(CUT-COOL-ULTRA-HD)-20L

Art.-Nr.  0893 050036 | EAN: 4050641816634
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

CUT+COOL Univerzalno emulgirajuće ulje za tešku obradu aluminija i nehrđajućih čelika 

Visoke rezne performanse, zahvaljujući izvrsnim svojstvima hlađenja i smanjenja trenja

Redukcija temperatura u toku obrade

Štiti alate, stroj i radni predmet od korozije čak i pri niskim koncentracijama

Stabilna emulzija
Bez ostataka mikro kapljica ulja

Visoka stabilnost emulzije i iznimna otpornost na mikroorganizme omogućava dug životni vijek i minimalno održavanje

Ispunjava zahtjeve TRGS 61

Ne sadrži bor, amine, hlor i formaldehide

Područje primjene:
Posebno prikladno za najteže obrade rezanjem na čeliku, sivom livu, obojenim metalima i aluminiju. Prikladno za primjenu na svim tokarskim, mašinama za brušenje i bušenje.

Koncentracije za primjenu:
Brušenje čelika i neželjeznih metala: Početna: 4-6%; Dodatno doziranje: 2-3%
Struganje čelika i neželjeznih metala: Početna: 6-10%; Dodatno doziranje: 3-5%
Refraktometrijski faktor: 2.3
Pravilo miješanja: Koncentrat uvijek dodajte u vodu, a ne obrnuto!

Slični proizvodi