ULJE-ODRŽAV-(MULTI-PLUS)-400ML

br. art.  0893 056000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoučinkoviti višenamjensko mazivo u spreju za univerzalnu upotrebu

  • Univerzalni, visokoučinkoviti sintetički višenamjenski sprej s izvrsnim svojstvima podmazivanja zahvaljujući dodatku bor nitrida
  • Izvrsna sposobnost prodiranja i istiskivanja vode također za upotrebu kao sredstvo za uklanjanje hrđe, sprej za kontakt i dugotrajnu zaštitu od korozije.
  • Borov nitrid omogućuje širok temperaturni raspon i dugotrajan učinak podmazivanja. Ako se uljno podmazivanje prekine na višim temperaturama (iznad 180°C), bor nitrid preuzima podmazivanje do 1000°C (suho podmazivanje).
  • Bez mikroplastike
  • Bez silikona, smola i kiselina, bez n-heksana

Napomena
Mazivo nije štetno za zdravlje, što ga čini idealnim za prehrambenu industriju. Ako se koristi u prostorima u kojima se hrana obrađuje ili skladišti, smije se koristiti samo minimalna tehnički potrebna količina. Ako se proizvod koristi kao antikorozivni film, mora se u potpunosti ukloniti prije ponovne uporabe predmetnog uređaja.