Sprej za zavarivanje CERAMIC HP
SPREJ-ZAVARIV-KERAMIKA-HP-BIJELI-400ML
Art.-Nr. 0893 102600 | EAN: 4056807731186

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Visokoučinkovit sprej za zavarivanje na bazi keramike
Inovativni zaštitni premaz za optimalnu zaštitu od prskanja zavara na vrhovima za zavarivanje, plinskim mlaznicama, glavama za zavarivanje na robotima za zavarivanje i steznim čeljustima, uređajima i opremi. Idealan za MIG/MAG zavarivanje te rezanje laserom i plazmom.
- Sprječava da se prskanje od zavara zalijepi za vašu opremu tijekom procesa zavarivanja
- Jedna aplikacija stvara suhi film koji pruža pouzdanu zaštitu do osam sati
- Produžuje radni vijek pribora za zavarivanje kao što su mlaznica, vrat i kontaktna mlaznica plamenika
- Može se koristiti i na okomitim površinama jer ne curi
- Otporan na toplinu do 1.400°C
Upute z upotrebu: Snažno protresite limenku cca. 30 sekundi prije upotrebe. Uklonite glavu plamenika i premažite kontaktnu mlaznicu, difuzor mlaznice i držač mlaznice. Premažite i unutarnju i vanjsku stranu mlaznice. Ako nanosite na površinu, provjerite da površina nije vruća prije upotrebe. Nakon upotrebe prskajte limenku naopako dok se ventil ne isprazni.
Napomena: Ne prskati na vruće površine.
Ove informacije su samo preporuka temeljena na našem iskustvu. Savjetujemo provođenje testa prije upotrebe. Jamčimo kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke promjene i razvoj.