SPREJ-ZAVARIV-KERAMIKA-HP-BIJELI-400ML

br. art.  0893 102600
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?


Visokoučinkovit sprej za zavarivanje na bazi keramike


Inovativni zaštitni premaz za optimalnu zaštitu od prskanja zavara na vrhovima za zavarivanje, plinskim mlaznicama, glavama za zavarivanje na robotima za zavarivanje i steznim čeljustima, uređajima i opremi. Idealan za MIG/MAG zavarivanje te rezanje laserom i plazmom.

  • Sprječava da se prskanje od zavara zalijepi za vašu opremu tijekom procesa zavarivanja
  • Jedna aplikacija stvara suhi film koji pruža pouzdanu zaštitu do osam sati
  • Produžuje radni vijek pribora za zavarivanje kao što su mlaznica, vrat i kontaktna mlaznica plamenika
  • Može se koristiti i na okomitim površinama jer ne curi
  • Otporan na toplinu do 1.400°C
Područje primjene: Zaštitni keramički premaz za zavarivačke mlaznice i pribor za zavarivanje te površine od čelika, konstrukcijskog čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija i obojenih metala.

Upute z upotrebu: Snažno protresite limenku cca. 30 sekundi prije upotrebe. Uklonite glavu plamenika i premažite kontaktnu mlaznicu, difuzor mlaznice i držač mlaznice. Premažite i unutarnju i vanjsku stranu mlaznice. Ako nanosite na površinu, provjerite da površina nije vruća prije upotrebe. Nakon upotrebe prskajte limenku naopako dok se ventil ne isprazni.

Napomena: Ne prskati na vruće površine.

Ove informacije su samo preporuka temeljena na našem iskustvu. Savjetujemo provođenje testa prije upotrebe. Jamčimo kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke promjene i razvoj.