MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-HHS2000-150ML
br. art. 0893 1061

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Polusintetičko ulje ekstremne otpornosti na visoki pritisak
Ulje koje se višestruko može koristiti na temelju kombinacije balansiranih i usklađenih osobina
Otporno na visoki pritisakIzvanredno čvrsti mazivi film s iznimnim svojstvima prigušivanja buke i vibracija
Dobro prodiranje i u najuže međuprostore
- Vrlo dobra svojstva podmazivanja mjesta uske tolerancije
- Na taj način pouzdano štiti od korozije
Mazivo ne otpada s dijelova koji se vrte i rotiraju.
Dobra podnošljivost s materijalima
- Dobro se podnosi s O i X prstenima te plastičnim dijelovima
- U odnosu na lakirane podloge ponaša se neutralno
Ne sadrži silikone, smole ni kiseline
Temperaturno područje primjene:
-25°C do +180°C, kratkotrajno : +200°C
Područja primjene:
Pogodno za univerzalno podmazivanje i u uvjetima visokog pritisaka, npr. poluga za upravljanje, gasa i mjenjača, Bowdenove povlake (pletene žice u bužirima) većih dimenzija, spojnice, skretne poluge itd.
Otpornost pri visokotlačnom opterećenju
Usprkos visokom tlačnom opterećenju i kretanju na smicanje osnovnog tijela, mazivi film HHS 2000 je aktivan i ne trga se. Pouzdano odvaja protutijelo od osnovnog tijela i tako garantuje optimalnu zaštitu od habanja pri visokotlačnom opterećenju. Ta je zaštita, međutim, moguća samo na mjestima podmazivanja bez prljavštine, pa stoga prije svake uporabe preporučamo pažljivo i temeljito čišćenje pomoću HHS Clean, Art-Nr. 0893 106 10..



