MAZIVO-PRIJAN.-HHS2000PLUS-400ML

br. art.  0893 106203
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ulje za podmazivanje otporno na visoki pritisak sa izvrsnim svojstvima prianjanja

Univerzalno, sintetičko adhezivno mazivo visokih performansi sa izvanrednim svojstvima podmazivanja zahvaljujući dodatku bor nitrida


Ekstremno prianjanje i otpornost na pritisak
Izuzetno dobro prianjanje odmah nakon prskanja sprječava stvaranje kapljica i kontaminaciju, a istovremeno nudi izuzetno dobru otpornost na pritisak.

Pouzdana zaštita od trošenja
Bor nitrid omogućava širok temperaturni raspon i dugotrajan efekat podmazivanja. Ako se uljno podmazivanje prekine na višim temperaturama (iznad 180°C), bor nitrid preuzima podmazivanje do 1000°C (suho podmazivanje).

Bez mikroplastike

Bez silikona, smola i kiselina, bez n-heksana

Napomena:
Fiziološki sigurno sredstvo za podmazivanje; idealno za prehrambenu industriju. Registrovano kod NSF H1.

Područje primjene:
Za profesionalnu upotrebu u aplikacijama pod visokim pritiskom, pod velikim silama izbacivanja ili iznad glave kao što je to kod Bowden kablova, vijaka, zglobova, šarki, kliznih šina, lančanika, nazubljenih letvi ili otvorenih zupčanika.

Način primjene: 
Dobro protresti prije upotrebe. Temeljno očistiti dijelove koje treba tretirati. Zatim poprskati na očišćenu površinu.