MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-100)-400ML
br. art. 0893 1066

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Suhi sintetički vosak izrazito otporan na djelovanje centrifugalne sile sa PTFE
Please login to Webshop to report a bug
- Suhi sintetički vosak
- Nema curenja i rasipanja maziva kod dijelova koji se brzo okreću i rotiraju
- Malo prijanjanje nečistoće
- Odlična zaštita od korozije
- Izvrsne osobine puzanja i penetracije
- Podmazivanje nepristupačnih mjesta
- Prodire u najmanje zazore
- Štiti od labavljenja lanaca
- Sa dodatkom čvrstog sredstva za podmazivanje: PTFE
- Dobre osobine pri prinudnom radu i otpornost na visoke temperature
- Odlična kompatibilnost sa materijalima
- Štiti i njeguje O i X-prstenove
- Kompatibilan sa vještačkim materijalima
- Neutralno se ponaša na lakiranim površinama
- Otporno na prskanje vodom i slanu vodu, slabe kiseline i baze
- Bez silikona, smole i kiselina
- Temperature primjene: -30 °C do + 100 °C, kratkotrajno do +180°C
- Boja: žućkasta Područje primjene: Pogodan za podmazivanje elemenata koji se brzo okreću, kao npr. lanaca i dijelova mašina, pokretnih sajli i lanaca na motociklima.



