Sredstvo za čišćenje radionica BMF, 20 L

ČISTAČ-RADIONIČKI-BMF-20L

Art.-Nr.  0893 1183 | EAN: 4058794661170
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje radionica, mašina i vozila
  • Bez fosfata, otapala i nagrizajućih sredstava
  • Vrlo dobra biološka razgradivost
  • Primjenjiv strojno, ručno i u visokotlačnim uređajima
  • Snažno odmašćuje i uz to nježan te ne šteti materijalima
  • Nije agresivan za lakove, gumu i plastične materijale
  • Brzo razgradivo u otpadnim vodama sukladno testu Eko-norme B 5105
pH-vrijednost: 9,4
Ne sadrži silikon
Ne sadrži AOX - spojeve

Primjena:
U visokotlačnom peraču - Koncentracija 3–5 %.

U strojevima za pranje podova - Koncentracija 3–10 %.

Slični proizvodi