Sredstvo za restauraciju metala NSF, 400g

POLITURA-METAL-RESTAURATOR-400G

Art.-Nr.  0893 1211 | EAN: 4038898105800 Vel. Pak. 1: 4038898105800 Vel. Pak. 12: 4038898105695
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Snažna pasta za brušenje metala za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine. NSF-certificirana.

Sadrži aktivnu limunsku kiselinu
Tvrdokorna prljavština, poput oksidacije metala, površinske hrđe, patine (verdigris), kamenca i naslaga iz kotlova, pouzdano se uklanja, pri čemu je materijal zaštićen i tretiran nježno

Prirodni aluminij-oksid koristi se kao abrazivna supstanca
  • Podržava efikasno čišćenje zahvaljujući različitim veličinama zrna
  • Sferični oblik i tvrdoća* aluminij-oksida omogućavaju nježno, blago, a ipak snažno čišćenje
Zaštitni aditivi sa hidratantnim svojstvima
  • Stvaraju glatku površinu koja odbija vodu
  • Efikasno sprječava ponovno nakupljanje prljavštine
Visoka viskoznost sprječava curenje na vertikalnim površinama

Testirano za upotrebu u područjima gdje se obrađuje ili skladišti hrana
Sigurno za korištenje u područjima obrade hrane, poput profesionalnih kuhinja, kantina, klaonica, transporta hrane itd.

Dokaz o performansama
NSF A1-registracija (br.: 135792), ispunjava zahtjeve USDA A1.

Napomena
Izbjegavati direktan kontakt sa hranom. Ne koristiti na eloksiranom aluminiju, pocinčanim ili ofarbanim površinama.

Preporuka
Prije čišćenja koristiti stainless steel power cleaner, Art.-Nr. 08931212.
Stainless steel care oil, Art.-Nr. 08931210, optimizira efekat čišćenja i njege, pružajući savršeni završni sloj.

Mohsova ljestvica tvrdoće:
  • Talk 1
  • Gips 2
  • Apatit 5
  • Kvarc 7
  • Aluminij-oksid (abraziv) 8
  • Safir 9
  • Dijamant 10

Područje primjene
Za metalne površine od nehrđajućeg čelika, hroma, mesinga, bakra, aluminija, zlata i srebra. Može se koristiti na vozilima, tehničkoj opremi, u domaćinstvu i prehrambenoj industriji. Za ekološko uklanjanje boje od žarenja. Također pogodno za staklo i staklokeramiku.

Način primjene
Nanesite malu količinu paste na površinu koja se čisti. Polirajte ravnomjerno vlažnom spužvom ili krpom kružnim pokretima. Obradite cijelu površinu. Isperite vodom kako ne bi ostali ostaci.