Univerzalno sredstvo za čišćenje R1, 60 L

ČISTAČ-VOZILA-UNIVERSAL-R1-60L

Art.-Nr.  0893 125060 | EAN: 4049557020792
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

R1 univerzalni čistač motornih vozila, ekološki prihvatljiv za vozila, radionice, poslovne prostore, unutrašnje prostorije, tepihe, presvlake i sve vodootporne površine.

Visok učinak čišćenja
  • Brzo i temeljito otklanjanje tvrdokornih nečistoća
  • Blag i nježan prema materijalu
Višestruko korištenje
  • Ne nagriza lak, gumu i plastiku
Pristupačan za korisnike
  • Ugodan miris
Ekološki prihvatljiv
  • Biološki razgradljivo
  • Bez silikona i AOX-a
  • Bez fosfata
  • Bez otapala
Brzo razdvajanje u otpadnim vodamaprema njemačkom ekološkom standardu, test B5105
  • Ulje i masnoća se razdvajaju bez emulgacije
  • Otpadne vode se lako/bez problema razdvajaju preko uljnog separatora
Područja primjene:
  • Idealno za unutrašnje i vanjsko čišćenje motornih vozila (priprema vozila)
  • Vrlo pogodan za čišćenje laka, plastičnih dijelova, tekstilnih plafona, cerada, unutrašnjih obloga, vinilnih krovova, presvlaka, tepiha i svih vodootpornih površina
Svojstva:
  • Djelotvoran, nježan prema materijalu, biološki razgradljiv
  • Zašinsko i ručno korištenje
  • Otklanja već u kratkom vremenu masnoću i nikotin, pigmentnu i skorenu nečistoću svih vrsta
Primjena:
  • Ovisno o razini nečistoće može se aplicirati bez vode ili razrijeđeno sa vodom, pustiti da kratko djeluje a zatim obrisati ili isprati sa vodom
  • Omjeri miješanja:
    • Visokotlačni čistač: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Mokri/suhi uređaj za čišćenje: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Ručno: 1:3 (cca 35% R1 čistača)
Napomena:
  • Topla voda povećava efekt čišćenja
  • Temperatura korištenja +5 °C do +80 °C

Slični proizvodi