Marker u spreju za označavanje puteva, žuta

MARKER-ZA-PUTEVE-ŽUTI-600ML

Art.-Nr.  0893 199202 | EAN: 4058794035575
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sprej za označavanje sa sigurnosnim zatvaračem za isticanje oštećenja na cestama i gradilištima.

Osobine:
  • Fin i precizan mlaz boje, idealan za pisanje
  • Odlično prianjanje na upijajuće, neupijajuće i blago vlažne površine
  • Otporan na vremenske prilike i mraz, upotrebljiv i otporan čak i po vlažnom i hladnom vremenu (do -18°C)
  • Visokokvalitetna pigmentacija za odličan sjaj i neprozirnost (jasno vidljiva sa velike udaljenosti)
  • Brzo vrijeme sušenja
  • Visoka otpornost na habanje
  • Sigurnosni zatvarač za čistu primjenu
    • Boja ne može slučajno pobjeći
    • Prsti su zaštićeni od magljenja i prskanja
Područje primjene:
  • Za privremeno (do 2-3 mjeseca) obilježavanje i označavanje staza i puteva vožnje, oštećenja puteva kao i tokova cijevi i linije u oblasti građevinarstva i geodezije
  • Može se koristiti na asfaltu, betonu, drvetu, kamenu, staklu, metalu itd.
  • Dobro prianja na upijajuće, neupijajuće i blago vlažne površine
Primjena:
  • Prije upotrebe dobro protresti sprej naopako kako bi se osiguralo dobro miješanje boje (trebale bi se čuti kuglice za miješanje)
  • Nakon upotrebe prskati dok se ne isprazni (dok ne izađe samo pogonsko gorivo) da se očiste ventil i difuzor
  • Može se primijeniti na bilo koju vrstu površine, uključujući vlažne površine
  • Preporučujemo razmak prskanja od cca. 10 cm do površine koju treba označiti za tačne i jasne oznake
Napomene:
  • Svježa prljavština se može ukloniti razrjeđivačem
  • Stvrdnuta boja za označavanje može se ukloniti čistačem pod visokim pritiskom i četkom
  • Rok trajanja je 2 godine
  • Ne izlagati temperaturama iznad 50°C
  • Štititi od sunčeve svjetlosti i drugih izvora topline i paljenja
  • Kao i kod svih drugih postupaka skladištenja i rukovanja, posebno je preporučljiva zabrana pušenja