Marker u spreju za označavanje puteva, neon zelena
MARKER-ZA-PUTEVE-NEONZELENI-600ML
Art.-Nr. 0893 199205 | EAN: 4068362104015 Vel. Pak. 1: 4068362104015 Vel. Pak. 12: 4058794035605

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Sprej za označavanje sa sigurnosnim zatvaračem za isticanje oštećenja na cestama i gradilištima.
Osobine:
Osobine:
- Fin i precizan mlaz boje, idealan za pisanje
- Odlično prianjanje na upijajuće, neupijajuće i blago vlažne površine
- Otporan na vremenske prilike i mraz, upotrebljiv i otporan čak i po vlažnom i hladnom vremenu (do -18°C)
- Visokokvalitetna pigmentacija za odličan sjaj i neprozirnost (jasno vidljiva sa velike udaljenosti)
- Brzo vrijeme sušenja
- Visoka otpornost na habanje
- Sigurnosni zatvarač za čistu primjenu
- Boja ne može slučajno pobjeći
- Prsti su zaštićeni od magljenja i prskanja
- Za privremeno (do 2-3 mjeseca) obilježavanje i označavanje staza i puteva vožnje, oštećenja puteva kao i tokova cijevi i linije u oblasti građevinarstva i geodezije
- Može se koristiti na asfaltu, betonu, drvetu, kamenu, staklu, metalu itd.
- Dobro prianja na upijajuće, neupijajuće i blago vlažne površine
- Prije upotrebe dobro protresti sprej naopako kako bi se osiguralo dobro miješanje boje (trebale bi se čuti kuglice za miješanje)
- Nakon upotrebe prskati dok se ne isprazni (dok ne izađe samo pogonsko gorivo) da se očiste ventil i difuzor
- Može se primijeniti na bilo koju vrstu površine, uključujući vlažne površine
- Preporučujemo razmak prskanja od cca. 10 cm do površine koju treba označiti za tačne i jasne oznake
- Svježa prljavština se može ukloniti razrjeđivačem
- Stvrdnuta boja za označavanje može se ukloniti čistačem pod visokim pritiskom i četkom
- Rok trajanja je 2 godine
- Ne izlagati temperaturama iznad 50°C
- Štititi od sunčeve svjetlosti i drugih izvora topline i paljenja
- Kao i kod svih drugih postupaka skladištenja i rukovanja, posebno je preporučljiva zabrana pušenja