Temeljni premaz u spreju Roststop, sivi, 400ML

TEMELJ-ROSTSTOP-BIJEL-SIV-BRZ-400ML

br. art.  0893 2101
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Brzosušeći, dobro prianjajući aktivni temeljni premaz za zaštitu metalnih površina od korozije.

Dobre osobine prijanjanja
Prijanja na aluminijum, nezaštićene i pocinčane limove, čelik, stare farbe itd.

Brzo sušenje
Zavisno od debljine sloja, moguće je lakiranje već nakon cca. 10-15 minuta.

Temički stabilno do 80°C, kratkotrajno i do 140°C.

Dobro se brusi.

VOC*-saglasno
  • Reducirano sredstvo za otapanje.
  • Saglasno sa VOC max. sadržajem specificiranim u VOC direktivi (1999/13/EG).
Područja upotrebe: Proizvodnja vozila, gradnja brodova, metalne i čelične konstrukcije, izrada alata, gradnja mostova, proizvodnja rezervoara, gradnja cjevnih vodova, proizvodnja kontejnera, šumarska privreda, komunalna privreda, građevinske mašine itd.