SILIKON-(SPREJ-FLUID)-NSF-400ML

br. art.  0893 221000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetni silikon fluid i fiziološki sigurno sredstvo za podmazivanje i lakše razdvajanje. NSF H1 proizvod može doći u kontakt sa namirnicama zbog tehničkih razloga.

Može se upotrebljavati u oblasti proizvodnje i čuvanja hrane

Sadrži visokokvalitetna silikonska ulja u visokoj koncentraciji
  • Optimalna svojstva podmazivanja i zaštite od trenja
  • Sprječava zaglavljivanje (zaribavanje)
  • Uklanja neugodne zvukove škripanja
  • Sprječava habanje
Izvanredna temperaturna otpornost od -50°C do +250°C
  • Široko područje primjene, kao npr. rad na visokim temperaturama i za razdvajanje odlivaka iz kalupa
  • Bezbojno, bez promjene boje
  • Može se upotrebljavati na svijetlim podlogama
  • Nema promjene boje u slučaju povremenog kontakta sa proizvodom
Siguran proizvod
  • Posebno jednostavan i siguran za upotrebu
  • Poboljšana sigurnost i zaštita zdravlja na radnom mjestu
  • Smanjena potreba označavanja simbolima za opasnosti
Dobra kompatibilnost sa ostalim materijalima

Odbija vodu, npr. štiti gumene dijelove od smrzavanja

Područja primjene:
Za zaštitu od trenja i podmazivanje svih pokretnih dijelova na mašinama, posebno plastičnih dijelova, u prehrambenoj, farmaceutskoj, automobilskoj, štamparskoj industriji i industriji papira.Također primjenjiv kao sredstvo za razdvajanje odlivaka iz kalupa u industriji proizvodnje plastičnih materijala i kao sredstvo za zaštitu i njegu površina.

Način primjene:
Površinu koja će se tretirati prethodno očistiti s udaljenosti od otprilike 20 cm ravnomjerno naprskati na površinu. Ukoliko se koristi u oblasti proizvodnje i skladištenja hrane, upotrijebiti samo tehnički neophodnu minimalnu količinu. Ukoliko se proizvod koristi kao zaštita od korozije (konzervacija), zaštitni sloj silikona se u potpunosti mora ukloniti prije ponovne upotrebe.