Visokotemperaturni kit za peći 1000, 310ml
KIT-VISOKTEMP-KITPEĆ1000-310ML
Art.-Nr. 0893 2900 | EAN: 4050641126054

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
1K-masa bez otapala za zaptivanje sa visokom toplotnom otpornošću, visokom čvrstoćom i veoma dobrim prijanjanjema na metalne površine.
Kit za peći 1000 nalazi primjenu na području grijaćih uređaja, osobito kod zaptivanja kotlova za grijanje, peći, štednjaka, kamina, obloga komora plamenika, cijevi za dimne plinove i najrazličitijih uređaja i aparata na području visokih temperatura do 1000°C, ali i umjesto zaptivne vrpce u vratima uređaja kotla za grijanje nakon godišnje kontrole i/ili čišćenja.
- Bez sedimentacije
- Pogodno za kartuše
- Sigurno od smrzavanja
Kit za peći 1000 nalazi primjenu na području grijaćih uređaja, osobito kod zaptivanja kotlova za grijanje, peći, štednjaka, kamina, obloga komora plamenika, cijevi za dimne plinove i najrazličitijih uređaja i aparata na području visokih temperatura do 1000°C, ali i umjesto zaptivne vrpce u vratima uređaja kotla za grijanje nakon godišnje kontrole i/ili čišćenja.










