PREMAZ-VATROOTP-KANT-6KG

br. art.  0893 303006
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plameno-usporavajući premaz

Primjena:
  • Za upotrebu u sistemu C + C1 + D1 (kombinovana pregrada W + protivpožarna pregrada W1 + silikon-protivpožarna pjena S90/R90)
  • Bujajući premaz na disperzionoj bazi za višenamjensku upotrebu
Prednosti:
  • Jednostavna aplikacija sa četkom, valjkom ili pištoljem za raspršivanje
Svojstva:
  • Pjeni u slučaju požara
  • Permanentno elastičan
  • Otporan na starenje
Napomene:
  • Ovaj premaz ne smije biti korišten u prostorijama izloženim vlazi
  • Premaz se ne smije aplicirati ako je isti izložen teškoj kiši, neprekidnom ili uzastopnom smrzavanju i odmrzavanju, UV zračenju ili prskajućoj vodi
  • Ne smije se prebojadisati u boju prostora jer to sprječava pjenjenje u slučaju požara
  • Skladištenje: bez smrzavanja, 12 mjeseci
Izdašnost:
  • Informacije o potrebnim količinama su aproksimativni pokazatelji izračunati bez kablova
  • Tačna potrošnja zavisi od veličine otvora, količine kablova i broja kablovskih trasa
  • Za otvor od 1 m² potrebno je oko 3,0 kg plameno-usporavajućeg premaza