Protivpožarni premaz, 6kg
PREMAZ-VATROOTP-KANT-6KG
br. art. 0893 303006

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Plameno-usporavajući premaz
Primjena:- Za upotrebu u sistemu C + C1 + D1 (kombinovana pregrada W + protivpožarna pregrada W1 + silikon-protivpožarna pjena S90/R90)
- Bujajući premaz na disperzionoj bazi za višenamjensku upotrebu
- Jednostavna aplikacija sa četkom, valjkom ili pištoljem za raspršivanje
- Pjeni u slučaju požara
- Permanentno elastičan
- Otporan na starenje
- Ovaj premaz ne smije biti korišten u prostorijama izloženim vlazi
- Premaz se ne smije aplicirati ako je isti izložen teškoj kiši, neprekidnom ili uzastopnom smrzavanju i odmrzavanju, UV zračenju ili prskajućoj vodi
- Ne smije se prebojadisati u boju prostora jer to sprječava pjenjenje u slučaju požara
- Skladištenje: bez smrzavanja, 12 mjeseci
- Informacije o potrebnim količinama su aproksimativni pokazatelji izračunati bez kablova
- Tačna potrošnja zavisi od veličine otvora, količine kablova i broja kablovskih trasa
- Za otvor od 1 m² potrebno je oko 3,0 kg plameno-usporavajućeg premaza










