Protivpožarna pjena 90, 600 ml

PJENA-VATROOTP-90-KABL-600ML

Art.-Nr.  0893 303100 | EAN: 4038898122401
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Protivpožarna (vatrootporna) pjena 90.

Primjena:
  • Za korištenje u sistemu D1 (silikon-protivpožarna pjena S90/R90)
  • Za prodore kroz zidove i stropove sa vremenom vatrootpornosti od S 90 prema DIN 4102, dio 9 za kablove, kablovske snopove i noseće sisteme kablova. Za prodore kroz zidove i stropove sa vremenom vatrootpornosti od R 90 prema DIN 4102, dio 11 za gorive i negorive cijevi
  • Za zidove i stropove maksimalne veličine otvora do 500 cm². Pritom se ne smije prekoračiti maksimalna visina otvora od 20 cm ili maksimalna širina otvora od 50 cm. Za prodor cijevi R 90, prečnik otvora od 25 cm ne smije biti prekoračen Prednosti:
  • Jednostavno i brzo zaptivanje
  • Posebno pogodna za naknadne instalacione radove
  • Dubina ugradnje samo 15 cm
  • Oblaganje (premazivanje) kablova prečnika ispod 20 mm nije neophodno. Kablove prečnika većeg od 20 mm obložiti (premazati) sa Art.-Nr.0893 306006
  • Gorive cijevi moraju biti instalirane sa Wurth bujajućom trakom prema odobrenju Z-19.17-1773 Svojstva:
  • Uvijek dobro protresti dozu
  • Temperatura doze kod aplikacije najmanje 15°C do 30°C
  • Izdašnost: cca. 900 cm³; gustoća: cca. 0,5 g/cm³
  • Vrijeme otvrdnjavanja: cca. 1 sat
  • Sposobnost skladištenja: 1 god., čak i kod višekratne primjene
  • Izliveni prefabrikovani elementi od ptotivpožarne pjene se mogu rezati na željenu veličinu
  • Kod otvorene doze, očistiti ventil sa čistačem silikona, Art.-Nr.0893 222 600 i protresti
  • Ako se rad prekine duže od 5 min, zamijeniti adapter