Set protivpožarne pjene 90, 3X625 ml
PJENA-VATROOTP-90-SET
Art.-Nr. 0893 303105 | EAN: 4038898303008

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Set protivpožarnih pjena, u koferu.
Please login to Webshop to report a bug
Sadržaj isporuke:
3 doze protivpožarne pjene 90, ventil-kliješta i sprejna cjevčica (350 mm).
Primjena:
- Za korištenje u sistemu D1 (silikon-protivpožarna pjena S90/R90)
- Za prodore kroz zidove i stropove sa vremenom vatrootpornosti od S 90 prema DIN 4102, dio 9 za kablove, kablovske snopove i noseće sisteme kablova. Za prodore kroz zidove i stropove sa vremenom vatrootpornosti od R 90 prema DIN 4102, dio 11 za gorive i negorive cijevi
- Za zidove i stropove maksimalne veličine otvora do 500 cm². Pritom se ne smije prekoračiti maksimalna visina otvora od 20 cm ili maksimalna širina otvora od 50 cm. Za prodor cijevi R 90, prečnik otvora od 25 cm ne smije biti prekoračen Prednosti:
- Jednostavno i brzo zaptivanje
- Posebno pogodna za naknadne instalacione radove
- Dubina ugradnje samo 15 cm
- Oblaganje (premazivanje) kablova prečnika ispod 20 mm nije neophodno. Kablove prečnika većeg od 20 mm obložiti (premazati) sa Art.-Nr.0893 306006
- Gorive cijevi moraju biti instalirane sa Wurth bujajućom trakom prema odobrenju Z-19.17-1773 Svojstva:
- Uvijek dobro protresti dozu
- Temperatura doze kod aplikacije najmanje 15°C do 30°C
- Izdašnost: cca. 900 cm³; gustoća: cca. 0,5 g/cm³
- Vrijeme otvrdnjavanja: cca. 1 sat
- Sposobnost skladištenja: 1 god., čak i kod višekratne primjene
- Izliveni prefabrikovani elementi od protivpožarne pjene se mogu rezati na željenu veličinu
- Kod otvorene doze, očistiti ventil sa čistačem silikona, Art.-Nr.0893 222 600 i protresti
- Ako se rad prekine duže od 5 min, zamijeniti adapter