Nitroalkidni lak u spreju, svilenkasto-mat, duboko crna

LAK-SPREJ-R3000-VATR.CRVN-SVILSJAJ-400ML

Art.-Nr.  0893 343000 | EAN: 4024835600040
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Trajni nitroalkidni lak u spreju visokog tehničkog nivoa za površine svilenkastog sjaja.

  • Visokokvalitetni nitroalkidni lak u spreju
  • Brzo sušenje
  • Visoki sjaj
  • Dobro pokrivanje površine
Može se nanositi na sve poznate tipove prajmera, filera i lakova, široko područje primjene, npr.:
  • komercijalna vozila
  • karoserije
  • grejna tijela
  • prozorski profili
  • čelične konstrukcije
Upute za upotrebu:
  • Dozu prije upotrebe dobro protresti, u trajanju od cca. 3 minute
  • Podloga mora biti čista, suha i odmašćena
  • Odstraniti hrđu i stare nanose, obrusiti i premazati temeljnim premazom§Razmak između doze i podloge pri prskanju 20-25 cm§Vrijeme ventilisanja između uzastopnih nanosa laka cca. 5 minuta
  • Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i max. 60% rel. vlažnosti
  • Idealna radna temperatura +20°C

Slični proizvodi