Nitroalkidni lak u spreju, svilenkasto-mat, RAL7004, signal siva
LAK-SPREJ-R7004-SIGNALSIV-SVLSJAJ-400ML
br. art. 0893 347004

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Trajni nitroalkidni lak u spreju visokog tehničkog nivoa za površine svilenkastog sjaja.
- Visokokvalitetni nitroalkidni lak u spreju
- Brzo sušenje
- Visoki sjaj
- Dobro pokrivanje površine
- komercijalna vozila
- karoserije
- grejna tijela
- prozorski profili
- čelične konstrukcije
- Dozu prije upotrebe dobro protresti, u trajanju od cca. 3 minute
- Podloga mora biti čista, suha i odmašćena
- Odstraniti hrđu i stare nanose, obrusiti i premazati temeljnim premazom§Razmak između doze i podloge pri prskanju 20-25 cm§Vrijeme ventilisanja između uzastopnih nanosa laka cca. 5 minuta
- Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i max. 60% rel. vlažnosti
- Idealna radna temperatura +20°C