ZAPTIVAČ-ZA-KAMEN-4U1-ANTRACIT-310ML

br. art.  0893 351008
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
24 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Svestrano silikonsko brtvilo kompatibilno s prirodnim kamenom za unutarnje i vanjske prostore, čak i u područjima povezanima s hranom

Niska emisija i miris, ne sadrži MEKO

  • Prikladno za nanošenje na laminirano staklo
  • Trajno elastičan nakon stvrdnjavanja
  • Vrlo dobra obradivost i zaglađivanje
  • Prikladno za mnoge alkalne i metalne površine jer nije korozivno
  • Kompatibilan s prirodnim kamenom u skladu s ISO 16938-1
  • Sadrži fungicid, brtvilo se štiti od plijesni i algi
Proizvodi s oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Klasifikacijski sustav EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu s vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.

Napomena
  • Tijekom faze stvrdnjavanja potrebno je osigurati dostatnu izmjenu zraka
  • Izbjegavajte kontakt s bitumenom, katranom ili materijalima koji emitiraju plastifikatore, kao što su EPDM, APTK, NEOPREN, butil, izolacijski premazi i pjene, jer to može uzrokovati nekompatibilnost.
  • Ne smije se koristiti zajedno s prethodno komprimiranim brtvenim trakama
  • Nije prikladno za lijepljenje ili punjenje šupljina
  • Zbog velikog broja formulacija lakova i glazura, uvijek prvo provedite vlastite testove na površini, posebno na bojama od alkidne smole i aluminiju premazanom prahom
  • Ponašanje pri požaru u skladu s DIN EN 13501: Klasa E
  • DIN EN 15651 - 1/2/3/4 Brtvila za fasadne elemente/stakla/sanitarne spojeve/pješačke staze
  • VDI 6022 "Sobna ventilacija, kvaliteta zraka u prostoriji"
  • ISEGA testirana za prostore za pripremu hrane
EMICODE EC1plus: Vrlo niske emisije: EMICODE sustav klasifikacije razlikuje ekološku i zdravstvenu kompatibilnost građevinskih proizvoda. Proizvodi s najmanjom emisijom nose oznaku EC1plus.
  • Upute za uporabu su preporuke temeljene na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; provedite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija i uvjeta skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat primjene. U onoj mjeri u kojoj naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna služba, ova usluga ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dani savjeti ili informacije spadaju u opseg naše specificirane, ugovorom dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Jamčimo stalnu kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.
Područje primjene
  • Za brtvljenje dilatacijskih spojeva na fasadama, glazurama, vodovodima i podovima
  • Za fugiranje prirodnog kamena, poput granita, mramora i pješčenjaka
  • Prikladno za unutarnju i vanjsku upotrebu
  • Za fotonaponske sustave izbjegavajte izravan kontakt između vodiča i brtvila
  • Za brtvljenje laminiranog stakla
  • Površinska kompatibilnost za izolacijsko staklo
Upute za primjenu
  • Podloga mora biti nosiva, čista, suha i bez masnoće, hrđe i vode
  • Ne koristiti po jakoj kiši
  • Potrebno je poštivati ​​dimenzije spojeva
  • Premažite spojeve PE materijalom za ispunu
  • Prajmer, npr. sa silikonskim prajmerom, poboljšava prionjivost za upijajuće ili porozne površine
  • Sredstva za zaglađivanje smiju se koristiti samo prije vremena stvaranja pokožice i moraju se potpuno izravnati nakon upotrebe alatom za zaglađivanje. Višak proizvoda uz fugu također je potrebno odmah ukloniti jer u protivnom može doći do mrlja.
  • Molimo obratite pažnju na preglednu stranicu "Opće napomene o primjeni brtvila". Dodatne informacije u tehničkom listu.