Zaptivna masa za prirodni kamen 4u1, pijesak crvena, strukturna
ZAPTIV.KAMEN-4U1-PIJSK.CRV.-STRKT.-310ML
Art.-Nr. 0893 351022 | EAN: 4062856267507

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Svestrano silikonsko brtvilo kompatibilno s prirodnim kamenom za unutarnje i vanjske prostore, čak i u područjima povezanima s hranom
Niska emisija i miris, ne sadrži MEKO
Napomena
Niska emisija i miris, ne sadrži MEKO
- Prikladno za nanošenje na laminirano staklo
- Trajno elastičan nakon stvrdnjavanja
- Vrlo dobra obradivost i zaglađivanje
- Prikladno za mnoge alkalne i metalne površine jer nije korozivno
- Kompatibilan s prirodnim kamenom u skladu s ISO 16938-1
- Sadrži fungicid, brtvilo se štiti od plijesni i algi
Napomena
- Tijekom faze stvrdnjavanja potrebno je osigurati dostatnu izmjenu zraka
- Izbjegavajte kontakt s bitumenom, katranom ili materijalima koji emitiraju plastifikatore, kao što su EPDM, APTK, NEOPREN, butil, izolacijski premazi i pjene, jer to može uzrokovati nekompatibilnost.
- Ne smije se koristiti zajedno s prethodno komprimiranim brtvenim trakama
- Nije prikladno za lijepljenje ili punjenje šupljina
- Zbog velikog broja formulacija lakova i glazura, uvijek prvo provedite vlastite testove na površini, posebno na bojama od alkidne smole i aluminiju premazanom prahom
- Ponašanje pri požaru u skladu s DIN EN 13501: Klasa E
- DIN EN 15651 - 1/2/3/4 Brtvila za fasadne elemente/stakla/sanitarne spojeve/pješačke staze
- VDI 6022 "Sobna ventilacija, kvaliteta zraka u prostoriji"
- ISEGA testirana za prostore za pripremu hrane
- Upute za uporabu su preporuke temeljene na testovima koje smo proveli i na našem iskustvu; provedite vlastite testove prije svake primjene. Zbog velikog broja aplikacija i uvjeta skladištenja i obrade, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za konkretan rezultat primjene. U onoj mjeri u kojoj naša besplatna korisnička služba pruža tehničke informacije ili djeluje kao savjetodavna služba, ova usluga ne preuzima nikakvu odgovornost osim ako dani savjeti ili informacije spadaju u opseg naše specificirane, ugovorom dogovorene usluge ili je savjetnik djelovao namjerno. Jamčimo stalnu kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.
- Za brtvljenje dilatacijskih spojeva na fasadama, glazurama, vodovodima i podovima
- Za fugiranje prirodnog kamena, poput granita, mramora i pješčenjaka
- Prikladno za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Za fotonaponske sustave izbjegavajte izravan kontakt između vodiča i brtvila
- Za brtvljenje laminiranog stakla
- Površinska kompatibilnost za izolacijsko staklo
- Podloga mora biti nosiva, čista, suha i bez masnoće, hrđe i vode
- Ne koristiti po jakoj kiši
- Potrebno je poštivati dimenzije spojeva
- Premažite spojeve PE materijalom za ispunu
- Prajmer, npr. sa silikonskim prajmerom, poboljšava prionjivost za upijajuće ili porozne površine
- Sredstva za zaglađivanje smiju se koristiti samo prije vremena stvaranja pokožice i moraju se potpuno izravnati nakon upotrebe alatom za zaglađivanje. Višak proizvoda uz fugu također je potrebno odmah ukloniti jer u protivnom može doći do mrlja.
- Molimo obratite pažnju na preglednu stranicu "Opće napomene o primjeni brtvila". Dodatne informacije u tehničkom listu.










